Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250005
Cod. Produttore
5250005
Cod. EAN
8033603025035

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 45° 400x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

raggio interno

150 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 45 400X50 ZS