Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
piegatura (angolo)
45°
cambio di direzione
orizzontale
materiale
acciaio
forma costruttiva
arco rigido
superficie
zincato a nastro e rivestito
esecuzione
senza connettore
raggio interno
150 mm
altezza del canale portacavi
80 mm
larghezza del canale portacavi
100 mm
con parte superiore
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te