Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280433
Cod. Produttore
5280433
Cod. EAN
8033603105003

Informazioni di prodotto

C5 Curva piana 30° 200x80 ZS
La curva piana 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

orizzontale

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

30°

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

raggio interno

150 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 30 200X80 ZS