Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35281090
Cod. Produttore
5281090
Cod. EAN
8033603035171

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa variopiano 80x80 VB confezione
La curva discesa 90° inversione di piano è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

raggio interno

100 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA VARIOPIANO 80X80 V