Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35253103
Cod. Produttore
5253103
Cod. EAN
8033603125636

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 200x50 ZC
La curva discesa 90° sghemba destra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

90°

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 DX 200X50