Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280080
Cod. Produttore
5280080
Cod. EAN
8033603032606

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 80x80 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

esecuzione

senza connettore

piegatura (angolo)

90°

cambio di direzione

verticale discendente

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

raggio interno

200 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 80X80 ZS