Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203085
Cod. Produttore
5203085
Cod. EAN
8033603021143

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 500x100 ZC

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

spessore del materiale

0.8 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

200 mm

forma costruttiva

arco rigido

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

superficie

zincato a caldo a immersione

larghezza del canale portacavi

500 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 500X100 ZC