Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283083
Cod. Produttore
5283083
Cod. EAN
8033603040779

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 200x80 ZC

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

larghezza del canale portacavi

200 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

piegatura (angolo)

90°

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 200X80 ZC