Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250083
Cod. Produttore
5250083
Cod. EAN
8033603025578

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 200x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

50 mm

spessore del materiale

0.8 mm

raggio interno

200 mm

forma costruttiva

arco rigido

cambio di direzione

verticale discendente

larghezza del canale portacavi

200 mm

piegatura (angolo)

90°

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 200X50 ZS