Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250082
Cod. Produttore
5250082
Cod. EAN
8033603025561

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 90° 150x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

200 mm

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 150X50 ZS