Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250070
Cod. Produttore
5250070
Cod. EAN
8033603025479

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45° 50x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

spessore del materiale

0.8 mm

forma costruttiva

arco rigido

cambio di direzione

verticale discendente

esecuzione

senza connettore

raggio interno

245 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza del canale portacavi

50 mm

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 50X50 ZS