Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35203073
Cod. Produttore
5203073
Cod. EAN
8033603021068

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45° 300x100 ZC

Documentazione tecnica

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

100 mm

materiale

acciaio

raggio interno

245 mm

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a caldo a immersione

cambio di direzione

verticale discendente

larghezza del canale portacavi

300 mm

forma costruttiva

arco rigido

spessore del materiale

0.8 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 300X100 ZC