Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
spessore del materiale
0.8 mm
larghezza del canale portacavi
200 mm
cambio di direzione
verticale discendente
forma costruttiva
arco rigido
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
esecuzione
senza connettore
raggio interno
245 mm
piegatura (angolo)
45°
altezza del canale portacavi
50 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te