Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250072
Cod. Produttore
5250072
Cod. EAN
8033603025493

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45° 150x50 ZS

Documentazione tecnica

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

cambio di direzione

verticale discendente

spessore del materiale

0.8 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

forma costruttiva

arco rigido

piegatura (angolo)

45°

altezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

245 mm

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 150X50 ZS