Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35281071
Cod. Produttore
5281071
Cod. EAN
8033603035041

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45° 100x80 VB confezione
La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

piegatura (angolo)

45°

cambio di direzione

verticale discendente

superficie

zincato a nastro e rivestito

materiale

acciaio

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

raggio interno

245 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

altezza del canale portacavi

80 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 100X80 VB C