Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280454
Cod. Produttore
5280454
Cod. EAN
8033603108691

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 30° 300x80 ZS
La curva discesa 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

esecuzione

senza connettore

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

30°

forma costruttiva

arco rigido

materiale

acciaio

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

240 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 30 300X80 ZS