Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280453
Cod. Produttore
5280453
Cod. EAN
8033603108684

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 30° 200x80 ZS
La curva discesa 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

piegatura (angolo)

30°

cambio di direzione

verticale discendente

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

240 mm

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 30 200X80 ZS

€ 34,57 x 1 Tn.