Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S338328ZL
Cod. Produttore
38328ZL
Cod. EAN
8033603198050

Informazioni di prodotto

C5 Cop. T discesa sghembo b.600 ZL
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale portacavi

larghezza

600 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.600