Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390263
Cod. Produttore
5390263
Cod. EAN
8033603116221

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio T discesa base 200 altezza 50 ZS
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale portacavi

larghezza

200 mm

Produttore

DKC

C5 COP. T DISCESA B.200 H. 50 ZS