Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3SP4203EGC
Cod. Produttore
SP4203EGC
Cod. EAN
8033603102569

Informazioni di prodotto

B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 300 EZ
Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio elettrozincato. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.

esecuzione

supporto profilato

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

larghezza

41 mm

altezza

82 mm

lunghezza

300 mm

Produttore

DKC

B5 SUPPORTO SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 3