Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3MP4004EGC
Cod. Produttore
MP4004EGC
Cod. EAN
8033603102446

Informazioni di prodotto

B5 Mensola profilo 41x41 mm 450 EZ

Documentazione tecnica

Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.

materiale

acciaio

angolo

90 °

superficie

zincato a nastro

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

esecuzione

braccio da parete

altezza

125 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

450 mm

portata

300 kN

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 450 E