Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S3MP2004HDZ
Cod. Produttore
MP2004HDZ
Cod. EAN
8033603102651

Informazioni di prodotto

B5 Mensola profilo 41x21 mm 450 ZC

Documentazione tecnica

Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.

angolo

90 °

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

larghezza

50 mm

portata

200 kN

altezza

125 mm

esecuzione

braccio da parete

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

lunghezza

450 mm

Produttore

DKC

B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 450 Z