Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CQE2085V
Cod. Produttore
R5CQE2085V
Cod. EAN
8033603122765

Informazioni di prodotto

Armadio componibile CQE, dimensioni 2000 x 800 x 500 mm (AxLxP), porta serigrafata

Documentazione tecnica

Armadi componibili CQE con porta in vetro serigrafato, grado di protezione armadio completo IP 55. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

numero di porte

1

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK09

colore

grigio

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

acciaio

Produttore

DKC

ARM COMP. 2000X800X500 P. SERIG - R