Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CQE1888S
Cod. Produttore
R5CQE1888S
Cod. EAN
8033603073661

Informazioni di prodotto

Armadio componibile CQE, dimensioni 1800 x 800 x 800 mm (AxLxP), solo struttura

Documentazione tecnica

Armadi componibili CQE, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

acciaio

Produttore

DKC

ARMADIO COMPONIBILE 1800X800X800 STRUTTURA