Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CQE1885X
Cod. Produttore
R5CQE1885X
Cod. EAN
8033603072442

Informazioni di prodotto

Armadio componibile CQE, dimensioni 1800 x 800 x 500 mm (AxLxP), porta trasparente

Documentazione tecnica

Armadi componibili CQE con porta trasparente, grado di protezione armadio completo IP 55. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK09

grado di protezione (IP)

IP55

allineabile

numero RAL

7035

profondità

500 mm

colore

grigio

numero di porte

1

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

esecuzione della superficie

verniciato

altezza

1800 mm

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

numero di serrature

1

resistenza agli urti

IK09

larghezza

800 mm

Produttore

DKC

ARMADIO COMPONIBILE 1800X800X500 P. TRASP - R