Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CQE1684X
Cod. Produttore
R5CQE1684X
Cod. EAN
8033603066663

Informazioni di prodotto

Armadio componibile CQE, dimensioni 1600 x 800 x 400 mm (AxLxP), porta trasparente

Documentazione tecnica

Armadi componibili CQE con porta trasparente, grado di protezione armadio completo IP 55. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK09

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di porte

1

altezza

1600 mm

profondità

400 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

allineabile

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

800 mm

resistenza agli urti

IK09

numero di serrature

1

adatto per montaggio metrico

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

Produttore

DKC

ARMADIO COMPONIBILE 1600X800X400 P. TRASP - R