Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CQE1485R
Cod. Produttore
R5CQE1485R
Cod. EAN
8033603147096

Informazioni di prodotto

Armadio componibile CQE, dimensioni 1400 x 800 x 500 mm (AxLxP), solo retro

Documentazione tecnica

Armadi componibili CQE, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.

profondità

500 mm

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

1400 mm

numero RAL

7035

allineabile

resistenza agli urti

IK01

larghezza

800 mm

esecuzione della superficie

verniciato

possibilità di installazione a pavimento

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

piastra di montaggio a profondità regolabile

Produttore

DKC

ARMADIO COMPONIBILE 1400X800X500 RETRO