Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CAES1684
Cod. Produttore
R5CAES1684
Cod. EAN
8033603373341

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco semplificato CAES, dimensioni 1600 x 800 x 400 mm (AxLxP), porta cieca
L'armadio monoblocco CAES ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK10

numero di serrature

1

adatto per montaggio metrico

numero RAL

7035

larghezza

800 mm

possibilità di installazione a pavimento

profondità

400 mm

numero di porte

1

altezza

1600 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

Produttore

DKC

ARM MONO SEMP1600X800X400 PORTA-RET