Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CAE2086R
Cod. Produttore
R5CAE2086R
Cod. EAN
8033603083301

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco CAE, dimensioni 2000 x 800 x 600 mm (AxLxP), solo retro

Documentazione tecnica

Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Ha il telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

resistenza agli urti

IK10

piastra di montaggio a profondità regolabile

materiale

acciaio

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

profondità

600 mm

colore

grigio

adatto per montaggio metrico

esecuzione della superficie

verniciato

possibilità di installazione a pavimento

Produttore

DKC

ARM MONO 2000X800X600 RETRO