Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CAE2064R
Cod. Produttore
R5CAE2064R
Cod. EAN
8033603083158

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco CAE, dimensioni 2000 x 600 x 400 mm (AxLxP), solo retro

Documentazione tecnica

Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Ha il telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

esecuzione della superficie

verniciato

resistenza agli urti

IK10

piastra di montaggio a profondità regolabile

materiale

acciaio

larghezza

600 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

profondità

400 mm

colore

grigio

Produttore

DKC

ARM MONO 2000X600X400 RETRO