Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CAE1884X
Cod. Produttore
R5CAE1884X
Cod. EAN
8033603122215

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco CAE, dimensioni 1800 x 800 x 400 mm (AxLxP), porta trasparente

Documentazione tecnica

Armadio monoblocco CAE con porta trasparente. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta é in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.

profondità

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

800 mm

resistenza agli urti

IK09

materiale

acciaio

altezza

1800 mm

numero di porte

1

piastra di montaggio a profondità regolabile

adatto per montaggio metrico

numero di serrature

1

possibilità di installazione a pavimento

esecuzione della superficie

verniciato

colore

grigio

con porta di visione

numero RAL

7035

Produttore

DKC

ARM MONO 1800X800X400 P. TRASP - RE