Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CAE1463X
Cod. Produttore
R5CAE1463X
Cod. EAN
8033603139619

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco CAE, dimensioni 1400 x 600 x 300 mm (AxLxP), porta trasparente

Documentazione tecnica

Armadio monoblocco CAE con porta trasparente. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta é in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.

numero di serrature

1

altezza

1400 mm

numero di porte

1

piastra di montaggio a profondità regolabile

materiale

acciaio

larghezza

600 mm

profondità

300 mm

resistenza agli urti

IK09

con porta di visione

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

esecuzione della superficie

verniciato

Produttore

DKC

ARM MONO 1400X600X300 P. TRASP -