Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5CAE1084S
Cod. Produttore
R5CAE1084S
Cod. EAN
8033603089143

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco CAE, dimensioni 1000 x 800 x 400 mm (AxLxP), solo struttura

Documentazione tecnica

Grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 4 (armadio completo). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

colore

grigio

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

800 mm

materiale

acciaio

piastra di montaggio a profondità regolabile

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

esecuzione della superficie

verniciato

possibilità di installazione a pavimento

profondità

400 mm

altezza

1000 mm

Produttore

DKC

ARM MONO 1000X800X400 STRUTTURA