Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5AF0341
Cod. Produttore
R5AF0341
Cod. EAN
8033603185173

Informazioni di prodotto

Contenitori di comando ALUFRAME, dimensioni 300 x 400 x 150 mm (LxAxP)
I nuovi contenitori di comando serie ALUFRAME nascono come completamento dei sistemi a braccio portante DKC. Il corpo del contenitore è costruito in lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 bucciato. La porta frontale, con sistema di chiusura sul lato del contenitore, è incernierata con apertura a 180°. Tale porta è costituita da una cornice in alluminio verniciata RAL 7035 e da un pannello frontale in alluminio pre-anodizzato, fissabile alla cornice stessa mediante viti automaschianti. Il pannello frontale è di spessore 25/10 e può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. Possibilità di allestimento interno con piastra di montaggio in lamiera zincata (non inclusa nella fornitura del contenitore ALUFRAME).

Produttore

DKC

ALUFRAME LARG.300XALT.400XPROF.150