Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan cavetti ed adattatori vari /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA82891
Cod. Produttore
82891
Cod. EAN
8015450152379

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.4.4
  • Colore: Nero
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Alim.1 USB 2,1A inc.Keystone IT NE
  • Descrizione estesa: Caricatutto alimentatore da incasso con aggancio Keystone 1 presa USB 5V 2,1A
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Loghi prodotti: Doppio isolamento

Caricatutto alimentatore da incasso con aggancio Keystone 1 presa USB 5V 2,1A

Produttore

Alimentatore 1 USB 2,1A inc.Keystone IT NE