Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA82120
Cod. Produttore
82120
Cod. EAN
8015450821206

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.3
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: Flow pack
  • Descrizione breve: Adatt.da S11 a 1P30 BI
  • Descrizione estesa: Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A presa italo/tedesca 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Il prodotto MEFA82120 è un adattatore progettato per collegare da S11 a 1P30. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura un'ottima protezione contro agenti esterni e condizioni di utilizzo intensive. La compatibilità con standard internazionali e la precisione nelle dimensioni rendono questo adattatore ideale per applicazioni professionali e installazioni di impianti elettrici. La finitura e il colore del corpo contribuiscono a un'estetica pulita e funzionale, facilitando l'integrazione in diversi ambienti. La sua versatilità e la qualità dei materiali utilizzati assicurano un funzionamento duraturo e sicuro, rispettando le normative di protezione IP e NEMA. È un componente essenziale per garantire connessioni affidabili e sicure nei sistemi elettrici.

    download

    #N/A

    Produttore

    Adattatore da S11 a 1P30 BI

    € 2,69 x 1 pz.
    (pz.)