Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA82210
Cod. Produttore
82210
Cod. EAN
8015450822104

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.3
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: Flow pack
  • Descrizione breve: Adatt.da S11 a 1P30+2P11 vert BI
  • Descrizione estesa: Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM spina italiana 2P+T 10A 2 prese italiane 2P+T 10A 1 presa italo/tedesca 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Il prodotto MEFA82210 è un adattatore progettato per collegamenti elettrici di alta qualità. Questo adattatore consente la conversione da S11 a 1P30+2P11, garantendo una connessione affidabile e sicura tra diversi componenti del sistema elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua struttura compatta e il design preciso favoriscono un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro e gli errori di collegamento. Ideale per applicazioni professionali, questo adattatore supporta elevate tensioni e correnti, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La finitura robusta e il colore neutro si integrano facilmente in ogni ambiente industriale o domestico, garantendo un funzionamento efficiente e duraturo. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'eccellente protezione contro polvere, acqua e inquinamento, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali estreme.

    download

    #N/A

    Produttore

    Adattatore da S11 a 1P30+2P11 vert BI

    € 4,39 x 1 pz.
    (pz.)