Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DKC095756359
Cod. Produttore
095756359
Cod. EAN
8054684020726

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Montanti e cornice per supporto pann. armadi serie CV 546, vano alt. 570 mm
Realizzati in materiale termoplastico autoestinguente colore grigio RAL 7035; fornibili in confezione da n.2 montanti e n.2 cornici.

colore

grigio

esecuzione

kit di fissaggio

materiale

plastica

adatto per l'altezza della scatola

570 mm

larghezza

515 mm

larghezza totale per installazione in armadio

546 mm

numero RAL

7035

altezza

543 mm

Produttore

DKC

ACV2000/MTC/T MONTANTI E CORNICE