Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095759247
Cod. Produttore
095759247
Cod. EAN
8054684021112

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Pannello asolato per telaio RACK19" per armadi serie GRAFI 7/9, 24 DIN, alt. 4 HE
Realizzato in lamiera di acciaio verniciata colore grigio RAL7032. Completo di profilato DIN 46 277/3 e coppia staffe di fissaggio asolati per n°24 moduli da 17,5mm. Ingombro in altezza 4 unità HE.

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

acciaio

numero di unità di altezza (UA)

4

altezza

177 mm

larghezza totale per installazione in armadio

685 mm

larghezza

490 mm

Produttore

DKC

ACV/PM/RACK PANNELLO