Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01043.B
Cod. Produttore
01043.B
Cod. EAN
8007352035478

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A 90° bianco

Documentazione tecnica

Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

rettangolare

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

Produttore

Spina 2P+T 16A 90° bianco