Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01020
Cod. Produttore
01020
Cod. EAN
8007352035287

Informazioni di prodotto

Spina 2P 10A assiale nero

Documentazione tecnica

Spina SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale, nero

esecuzione

singolo

colore

nero

con connettore Europa meridionale

corrente nominale

0.00

Produttore

Spina 2P 10A assiale nero