Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di corrente di guasto
A
frequenza
50 Hz
tipo di montaggio
barra DIN
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza a corto circuito (Icw)
6 kA
corrente di guasto nominale
0.03 A
numero di poli
4
larghezza in unità di suddivisione
tensione di dimensionamento
400 V
dimensione (secondo DIN 43880)
1
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
dispositivi supplementari possibili
profondità di incasso
70 mm
corrente di dimensionamento
63 A
sezione conduttore collegabile multifilare
sezione conduttore collegabile unifilare
tensione di isolamento nominale Ui
500
grado di inquinamento
2
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te