Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBTC480E
Cod. Produttore
BTC480E
Cod. EAN
3250611500056

Informazioni di prodotto

BLOCCO DIF 125A 300-500-1000MA AC REG 4P

Documentazione tecnica

Blocco Differenziale 125 A 4 Poli Regolabile 300-500-1000 Ma Tipo Ac 6 M. Din

tipo di corrente di guasto

AC

corrente di guasto nominale

0.3 A 1 A

corrente nominale

125 A

tensione nominale

230 V 400 V

tempo di ritardo max.

150 ms

corrente di guasto nominale regolabile

tempo di ritardo regolabile

numero di poli

4

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

10

sezione conduttore collegabile unifilare

10

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC

€ 361,67 x 1 pz.