Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00830
Cod. Produttore
B00830
Cod. EAN
8015892008302

Informazioni di prodotto

T1-N 25X30 G

Documentazione tecnica

T1-N 25x30 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

larghezza

25 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

12 mm

autoestinguente

altezza

30 mm

larghezza della fessura

8 mm

sezione utile

610 mm²

Produttore

T1-N 25x30 G Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 GRIGIO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
72 m
Q.tà consigliata info