Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLMZ202
Cod. Produttore
MZ202
Cod. EAN
3250614562020

Informazioni di prodotto

CONT. AUX + SEGN. GUASTO 6A 230V 1-2M

Documentazione tecnica

Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

tensione di dimensionamento

415 V

numero di contatti di apertura

1

larghezza totale (TE)

0.5

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

CONT. AUX + SEGN. GUASTO 6A 230V 1-