Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBDH480E
Cod. Produttore
BDH480E
Cod. EAN
3250611340058

Informazioni di prodotto

BLOCCO DIFF. 125A 30MA A-HI FIX 4P

Documentazione tecnica

Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 30 Ma Tipo A-Hi 6 M. Din

corrente di guasto nominale

0.03 A 0.03 A

corrente nominale

125 A

tensione nominale

230 V 400 V

numero di poli

4

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

10

sezione conduttore collegabile unifilare

10

protezione da scatto intempestivo

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BLOCCO DIFF. 125A 30MA A-HI FIX 4P