Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente di guasto nominale
0.3 A 1 A
corrente nominale
125 A
tensione nominale
230 V 400 V
tempo di ritardo max.
150 ms
corrente di guasto nominale regolabile
tempo di ritardo regolabile
numero di poli
4
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile multifilare
10
sezione conduttore collegabile unifilare
protezione da scatto intempestivo
tensione di isolamento nominale Ui
500
grado di inquinamento
3
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te