Prodotti / Automazione industriale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFD72LN
Cod. Produttore
FD72LN
Cod. EAN
3250612548613

Informazioni di prodotto

VEGAD PARETE EQUIPAGG H1200 168MOD
VEGAD PARETE EQUIPAGG H1200 168MOD

resistenza agli urti

IK07

tipo di montaggio

apparente

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

lamiera d’acciaio/plastica

colore

Bianco

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP30

numero di ingressi per conduttori

4

altezza

1200 mm

profondità

193 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

spessore materiale scatola

1 mm

numero RAL

9010

numero di moduli

168

corrente nominale (In)

160 A

larghezza in unità di suddivisione

24

larghezza

550 mm

possibilità di applicazione

numero di file

7

profondità interna

193 mm

barra DIN

Produttore

VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H1200 168