Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
incassato
colore
bianco
esecuzione coperchio
con taglio
grado di protezione (IP)
IP30
larghezza in unità di suddivisione
24
larghezza
600 mm
altezza
987 mm
barra DIN
profondità
150 mm
profondità di incasso
110 mm
numero di file
5
profondità interna
numero RAL
9010
possibilità di applicazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te