Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTD403
Cod. Produttore
STD403
Cod. EAN
8030343072022

Informazioni di prodotto

Tubo STD in acciaio zincato
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

installazione su legno

superficie lucidata

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

qualità del rivestimento superficiale

rivestito in zinco galvanizzato

esecuzione

rigido senza filettatura

classe di resistenza a compressione

leggero (classe 2)

Produttore

Tubo Tipo Std 40 Mt. 3

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m